Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinox ERA PRO Gewerbe-Staubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinox ERA PRO Gewerbe-Staubsauger
Maschinox ERA PRO Gewerbe-Staubsauger
Maschinox ERA PRO Gewerbe-Staubsauger
Artikel-Nr.:
     239-SP117040
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     117.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger

Maschinox ERA PRO Gewerbe-Staubsauger

Das interaktive Touchdisplay lässt sich über die Maschinox APP mit Ihrem Logo individualisieren. So können neue Kunden akquiriert werden und das Corporate Design individuell angepasst und gestärkt werden. Eine Sprachauswahl (DE, ENG, FR, IT) kann getroffen werden und im Falle einer Störung werden Lösungsvorschläge über das Display angezeigt. In Kombination mit der integrierten Bluetooth-Schnittstelle lassen sich wichtige Gerätedaten wie Betriebsstunden, Tageslaufzeit, Standortdaten in das cloudbasierte Flottenmanagement (S. 22) übertragen und an gängige ERP Systeme anbinden. So können Laufzeiten per Knopfdruck überprüft werden und Objektkalkulationen angepasst werden. Im Display können weitere Daten wie z.B. Objekt-, Anwender- und Kundendaten hinterlegt und abgerufen werden. Der Anwender kann jederzeit Ersatzteilzeichnungen, Bedienungsanleitungen, Datenblätter und weitere Gerätedaten abrufen. Über das interaktive Touchdisplay können Laufzeiten, Störungen, Wartungen, das Datum und die Uhrzeit ausgelesen werden. Der Startbildschirm ist individuell einstellbar. So können z.B. Objekt- und Anwenderdaten dauerhaft eingespielt und angezeigt werden. Lieferung inklusive: interaktiven Touchdisplay, Teleskoprohr, Saugschlauch 2,5 m, Vliesfilterkorb, HEPA13 Vliesfiltertüte, HEPA13 Filterkassette, Fugendüse, kombinierte Polster- / Möbeldüse, Kombidüse 280 mm, Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot

Artikeldetails:

  • Gesamtleistung: 700W / 230V
  • Hochwertiger, extrudierter Saugschlauch ohne Memory-Effekt
  • Kesselinhalt: 13 Liter
  • Staubbeutelinhalt: 9 Liter
  • Kabellänge: 12 Meter
  • Gewicht kompl.: 5,7 kg
  • Abmessungen L/B/H: 38/28/43 cm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger maschinox, boden staubsauger, Staubsauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Profisauger, SprintusERA EVO, SprintusERA tec, Sprintus era pro, Sprintus era
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,75*
€ 430,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,51*
€ 430,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,54*
€ 386,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,11*
€ 338,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
106013
ab € 15,13*
Zubehör
Maschinox
106061
ab € 17,24*
Zubehör
Maschinox
111132
ab € 30,38*
Zubehör
Maschinox
SP111202
ab € 23,25*
Zubehör
Maschinox
SP106012
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.