| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239-SP117041 Herst.-Nr.: 117.041 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maschinox ERA PRO Komfort set Gewerbe-Staubsauger inklusive Elektrosaugbürste Das interaktive Touchdisplay lässt sich über die Maschinox APP mit Ihrem Logo individualisieren. So können neue Kunden akquiriert werden und das Corporate Design individuell angepasst und gestärkt werden. Eine Sprachauswahl (DE, ENG, FR, IT) kann getroffen werden und im Falle einer Störung werden Lösungsvorschläge über das Display angezeigt. In Kombination mit der integrierten Bluetooth-Schnittstelle lassen sich wichtige Gerätedaten wie Betriebsstunden, Tageslaufzeit, Standortdaten in das cloudbasierte Flottenmanagement (S. 22) übertragen und an gängige ERP Systeme anbinden. So können Laufzeiten per Knopfdruck überprüft werden und Objektkalkulationen angepasst werden. Im Display können weitere Daten wie z.B. Objekt-, Anwender- und Kundendaten hinterlegt und abgerufen werden. Der Anwender kann jederzeit Ersatzteilzeichnungen, Bedienungsanleitungen, Datenblätter und weitere Gerätedaten abrufen. Über das interaktive Touchdisplay können Laufzeiten, Störungen, Wartungen, das Datum und die Uhrzeit ausgelesen werden. Der Startbildschirm ist individuell einstellbar. So können z.B. Objekt- und Anwenderdaten dauerhaft eingespielt und angezeigt werden. Lieferung inklusive: interaktiven Touchdisplay, Teleskoprohr, Saugschlauch 2,5 m, Vliesfilterkorb, HEPA13 Vliesfiltertüte, HEPA13 Filterkassette, Fugendüse, kombinierte Polster- / Möbeldüse, Kombidüse 280 mm, Netzkabel 12 m, steckbar, signalrot, 280 mm Elektrosaugbürste mit Schlauch und Teleskophandrohr Artikeldetails: - Gesamtleistung: 700W / 230V
- Hochwertiger, extrudierter Saugschlauch ohne Memory-Effekt
- Kesselinhalt: 13 Liter
- Staubbeutelinhalt: 9 Liter
- Kabellänge: 12 Meter
- Gewicht kompl.: 5,7 kg
- Abmessungen L/B/H: 38/28/43 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: boden staubsauger, Staubsauger, Gewerbesauger, Kesselsauger, Bürstsauger, Teppichsauger, Profisauger, SprintusERA EVO, SprintusERA tec, Sprintus era pro, Sprintus era |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |