Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauchaufroller
>
Artikel
Edelstahl-Schlauchtrommel Hoch- und Niederdruck für Lebensmittelindustrie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239-rr200071705
Hersteller:
Maschinox
Herst.-Nr.:
200071705
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Edelstahl-Schlauchtrommel Hoch- und Niederdruck für Lebensmittelindustrie
Wandschlauchaufroller geeignet für Schläuche bis zu 40 m, Durchmesser 22 mm, DN 12
Artikeldetails:
Eingang: 1/2" IG
Ausgang: 1/2" IG
max. 300 bar / 90 °C
Gewicht 13 kg
Das Grundgestell besteht aus Edelstahl V2A / AISI 304 und garantiert höchste Stabilität.
Der Durchlass ist mit 12 mm besonders groß dimensioniert.
Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.
Die Trommelnabe besteht aus 5 stabilen Edelstahlstangen und läuft in wartungsfreien Spezial-Lagerbuchsen
Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.
Eine mechanische Bremse ermöglicht das Arretieren der Trommel in 6 Positionen.
Maße: 460mm x 440mm x 290mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Reinigung und Schutz
>
Hochdruckreinigerzubehör
>
Hochdruckpistolen - Hochdrucklanzen
Weitere Suchbegriffe:
schlauchabroller 40m
,
schlauch trommel
,
maschinox schlauchaufroller
,
Schlauchtrommel Hochdruck
,
Edelstahlschlauchaufroller
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 631,09*
€ 751,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,52*
€ 746,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,41*
€ 679,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,80*
€ 651,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,16*
€ 626,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen