Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Schutzausrüstung
>
Gehörschutz
>
Gehörschutzstöpsel
>
Gehörschutzspender
>
Nachfüllpack Gehörschutzspender
>
Artikel
BILSOM 303-L Nachfüllpackung mit 200 Paar für BILSOMAT 400
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
239R-BILR1006186
Hersteller:
Sperian Protection
Herst.-Nr.:
1006186
EAN/GTIN:
7312550061862
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
BILSOM 303-L Nachfüllpackung mit 200 Paar für BILSOMAT 400
BILSOM 303-L Gehörschutzstöpsel aus PVC-freiem Schaumstoff (tiefgeschäumtes Polyurethan). Weich und anschmiegsam. Konisch geformt für beste Anpassung an den anatomisch ähnlichen Gehörgang. Optimierte Rückstellfähigkeit sorgen für leichtes Einsetzen.
Artikeldetails:
SNR-Wert = 33dB
auch für extreme Lärmsituationen geeignet
glatte Oberfläche - schmutzabweisend
konisch geformt
Größe: L
Nachfüllpackung für BILSOMAT 400
200 Paar / Nachfüllpackung
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
Ersatzteile
>
Bilsom 303
Weitere Suchbegriffe:
Kapselgehörschutz
,
Nachfüllpack Gehörschutzspender
,
Einweg-Ohrstöpsel
,
Gehörschutzstöpsel
,
Mehrweggehörschutzstöpsel
,
Ohrpfropfen
,
einweg-ohrstöpsel bilsom
,
gehörschutz spender
,
gehörschutzspender gefüllt
,
Bilsom 303
,
Gehörschutz
,
Ohrstöpsel
,
Ohrschützer
Angebote
(50)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
5 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,54*
€ 20,19*
Lager 362
2 Tage
863
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,49*
€ 20,20*
Lager 4682
2 Tage
97
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,46*
€ 21,19*
Lager 281
2 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,37*
€ 22,26*
Lager 239
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,98*
€ 25,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
1 Stück enthält 200 Paar (ab € 0,1049* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Einwegstöpsel MelLows ein Paar im Polytütchen SNR 22 dB
Moldex/Metric
7600
ab € 0,10045*
Ähnlich
Einwegstöpsel Pura-Fit, ein Paar im Papiertütchen SNR 36 dB
Moldex/Metric
7700
ab € 0,0917*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs zwei Paar im PocketPak, SNR 35 dB
Moldex/Metric
7802
ab € 0,02237*
Ähnlich
Einwegstöpsel Spark Plugs, ein Paar im Polytütchen SNR 35 dB
Moldex/Metric
7800
ab € 0,11*
Ähnlich
Honeywell PerCap Bügelgehörschützer, faltbar, 24 dB, 10 Stk
Honeywell
20284055
ab € 3,39*
Ähnlich
Taschenpackung Bilsom 303 L, 200 Paar, 33 dB
Bilsom
20283102
ab € 27,81*
Ähnlich
Taschenpackung Bilsom 303 S, 200 Paar, 33 dB
Bilsom
20283103
ab € 28,10*
Ähnlich
Wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel Comets Cord, ein Paar im PocketPak SNR 25 dB
Moldex/Metric
6421
ab € 0,99*
Ähnlich
Bilsom 1005073 303L Gehörschutzstöpsel 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar
Bilsom
1005073
ab € 25,58*
Ähnlich
Bilsom 1005074 303S Gehörschutzstöpsel 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar
Bilsom
1005074
ab € 26,36*
Ähnlich
Bilsom 1006187 303S Gehörschutzstöpsel Nachfüllpackung 33 dB einweg EN 352-2 200 Paar
Bilsom
1006187
ab € 19,00*
Ähnlich
BILSOM 303-L Taschenpackung 10 Paar
Sperian Protection
1007192
ab € 1,54*
Ähnlich
BILSOM Ersatzstöpsel 10 Paar Bilsom PerCap
Bilsom
1005980
ab € 17,85*
Ähnlich
BILSOM Gehörschutzkapseln Leightning L 3
Bilsom
1010924
ab € 31,70*
Ähnlich
Gehörschutzstöpsel Fusion EN 352-2 SNR 28 dB 50 PA/Box HONEYWELL HOWARD LEIGHT
Honeywell
1011282
ab € 25,56*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen