Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-13KR1.527-150.0 Herst.-Nr.: 1.527-150.0 EAN/GTIN: 4039784725102 |
| |
|
| | |
| Artikelbeschreibung Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Trockensauger für den professionellen Anwender mit optimalen ergonomischen Eigenschaften, bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel konzipiert wurde. Inklusive: Saugschlauch, Saugrohr aus Metall 2 x 0,5 m, Vlies-Filtertüte, 295 mm umschaltbare Bodendüse, Behältermaterial aus Kunststoff, Clipsystem zur Schlauchverlängerung, Schutzklasse II Artikeldetails: - Abmessungen (L × B × H): 355 x 310 x 385 mm
- Schalldruckpegel: 59 dB(A)
- Aufnahmeleistung: 800 W
- Behälterinhalt: 10 l
- Luftmenge: 61 l/s
- Vakuum: 240 / 24 mbar/kPa
- Gewicht: 6 kg
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Filterbeutel für Staubsauger, Papierfilterbeutel, Papierfiltertüten, Papierstaubbeutel, Staubbeutel, Staubsauger-Beutel, Staubsaugerbeutel, Staubsaugerfilter, Staubsaugertüte, Vliesfilterbeutel, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, asbestsauger kärcher, beutellose bodenstaubsauger, Kärcher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 143,04* | € 183,81* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 199,81* | € 256,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 195,34* | € 256,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|