| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-20KR1.783-467.0 Herst.-Nr.: 1.783-467.0 EAN/GTIN: 4054278610146 |
| |
|
| | |
| KÄRCHER BR 35/12 C Bp Pack Li Scheuersaugmaschine (Batterieantrieb) Die neue BR 35/12 C Facelift ist noch zuverlässiger und robuster, was sich in geringeren Stillstandszeiten und deutlich niedrigeren Gesamtbetriebskosten widerspiegelt. Die überarbeiteten Schlüsselkomponenten sorgen für eine höhere Leistung und erweitern den Anwendungsbereich. Agil, leicht, leise: Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Facelift mit schnell aufladbarer Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterie, drehbarem Bürstenkopf, KART- & Walzentechnologie sowie eco!efficiency-Stufe. Ideal für kleinere Flächen. Perfekte Ecken und Rückwärtsreinigung durch lenkbaren Bürstenkopf. Mit der wendigen, bedienungs- und wartungsfreundlichen Scheuersaugmaschine BR 35/12 C Bp Pack Facelift werden kleine und überstellte Flächen professionell und effizient gereinigt. Die Maschine ist mit einem drehbaren Walzenbürstkopf mit KART-Technologie (Kärcher Advanced Response Technology) ausgestattet und wie gemacht für Kurvenfahrten. Bei Bedarf - z. B. bei Platzmangel - kann auch rückwärts gereinigt werden. Die neue Lithium-Ionen-Batterie mit extra langer Laufzeit hat eine 3 mal höhere Lebensdauer als normale Bleibatterien. Sie ist absolut wartungsfrei und schnell aufladbar. Das geringe Gewicht der Maschine erleichtert die Bewältigung von Stufen sowie den Transport. Die eco!efficiency-Stufe reduziert den Energiebedarf, verlängert die Laufzeit und senkt die Lautstärke um ca. 40%. Artikeldetails: - Frischwassertank: 12 Liter
- Schmutzwassertank: 12 Liter
- Gewicht: 35 kg
- Batterie: 25,2 V / 21 Ah
- Bürstwalzenbreite: 350mm
- Absaugbreite: 450mm
- Gesamtleistung: 500 W
- Saugkraft Wassersäule: 1800mm
- Flächenleistung theoretisch: 1400 m² / h
- Lieferung komplett inkl. Schrubbwalze, Batterie und Ladegerät (integriert), Saugbalken
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.422,07* | € 3.843,56* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.414,84* | € 3.847,05* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.410,51* | € 3.850,75* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.492,95* | € 3.936,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.933,70* | € 4.379,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|