Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÄNZLE K 1050 TS T Hochdruckreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KRÄNZLE K 1050 TS T Hochdruckreiniger
KRÄNZLE K 1050 TS T Hochdruckreiniger
KRÄNZLE K 1050 TS T Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     239U-495101
Hersteller:
     Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
     495101
EAN/GTIN:
     4012314120202
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger 130bar
hochdruckreiniger kaltwasser

KRÄNZLE K 1050 TS T Hochdruckreiniger

Die neue Hochdruckreiniger-Familie Kränzle K 1050 bietet für die typischen Anwendungen rund um Haus und Garten Profi-Qualität zu einem erstaunlich günstigen Preis. Die Marke Kränzle gilt bei Hochdruckreinigern seit Jahrzehnten weltweit als Qualitätsschmiede für professionelle Anwendungen. Dank cleverer konstruktiver Lösungen ist es Kränzle gelungen, seine Profi-Qualität nun auch für Endverbraucher platz- und kostensparend in ein kompaktes und formschönes Gehäusedesign zu integrieren. Inklusive: Schlauchtrommel mit 12m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem, Jet-Lanze mit Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem (Düsengr. 25030), Schmutzkillerlanze Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem

Artikeldetails:

  • Arbeitsdruck: 130 bar
  • zul. Überdruck: 160 bar
  • Wasserleistung: 7,5 l/min (450 l/h)
  • Motordrehzahl: 2800 U/min
  • Düsengröße: 030
  • Gewicht: 24 kg
  • elektr. Anschluß: 230V / 9,6 A / 2,2 kW
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kränzle, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,78*
€ 595,14*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,58*
€ 705,78*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,14*
€ 708,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,08*
€ 699,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,93*
€ 652,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,35*
€ 633,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,78*
€ 604,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.