Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellfüllsystem für Scheuersaugmaschinen 120 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellfüllsystem für Scheuersaugmaschinen 120 Liter
Schnellfüllsystem für Scheuersaugmaschinen 120 Liter
Artikel-Nr.:
     239U-550300100
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     550300100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllsystem Scheuermaschine
Scheuermaschinenfüllsystem
Scheuermaschinenschnellfüllsystem
Schnellfüllsystem Scheuermaschine

Schnellfüllsystem für Scheuersaugmaschinen 120 Liter

Mit diesem Schnellfüllsystem ersparen Sie wertvolle Zeit beim Füllen Ihrer Schrubbmaschine. Wo Sie normalerweise 10 bis 15 Minuten warten müssen um die Maschine mit dem Wasserhahn zu füllen, bietet dieses vielseitige Füllsystem die ideale Lösung. Indem Sie das Produkt und die Wasserzufuhr an dieses System anschließen, wird die Lösung Reinigungsmittel/Wasser schon vorher im Tank oben am System fertig gemischt. Wenn Sie die Schrubbmaschine füllen möchten, stecken Sie den Ablaufschlauch in den Behälter der Maschine und können Sie diesen rasch füllen lassen. Durch die mitgelieferten Messdüsen sind 14 verschiedene Chemiedosierungen einstellbar. Automatische Mischung von chemischen Konzentraten mit Wasser. Verbesserte Sicherheit weil körperlichen Kontakt mit chemischen Produkten vermieden wird. Der Tank von 120 Liter läuft völlig leer innerhalb von 1,5 Minute.

Artikeldetails:

  • Maße: 2 m H x 0.76 m B x 0.76 m
  • Länge Ablaufschlauch: 2.5 m
  • Betriebsdruck min. 2 bar - max. 8 bar
  • Max. Wassertemperatur 60 °C
  • Inhalt Tank 120 Liter
  • Gewicht 60 kg
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: füllsystem scheuermaschine, Schaumgeräte, Einschäumer-Gerät, Sprühgerät, Schaumreinigungsgerät, Schaumkanone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.174,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,62*
€ 1.755,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,64*
€ 1.721,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,83*
€ 1.565,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,03*
€ 1.483,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,51*
€ 1.397,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.