Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriebodendüse Alu Nass-/Trocken Breite 450mm DN 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Industriebodendüse Alu Nass-/Trocken Breite 450mm DN 50
Industriebodendüse Alu Nass-/Trocken Breite 450mm DN 50
Artikel-Nr.:
     239U-891072-50
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     891072-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Düsen Industriesauger
Industriesaugerdüsen
industriesaugerdüsen dn50
düsen industriesauger

Industriebodendüse Alu Nass-/Trocken Breite 450mm DN 50

ideal für die professionelle Reinigung von großen Hartbodenflächen

Artikeldetails:

  • zum Trocken- und Nasssaugen
  • robust und langlebig
  • einfaches Wechseln von Bürsten-und Gummileisten
  • Alu-Druckgusskörper
  • Kunststoff-Drehgelenkstutzen
  • 2 Laufrollen (verstellbar)
  • inklusive Bürsten- und Gummileisten
  • Breite: 450 mm
  • Nennweite: 50 (nicht kompatibel mit Nilfisk NW 50-System)
  • Innendurchmesser Anschluss: 50mm
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Bodendüse für Industriesauger, Staubsaugerdüse DN 50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.