Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Industriereinigung
>
Strahltechnik
>
Hochdruckreiniger
>
Hochdruckreiniger-Schlauch
>
Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger
>
Artikel
KRÄNZLE Schlauchtrommelnachrüstsatz B13/150 - 16/250, mit 1m-Verbindungsschlauch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
239U-E412590
Hersteller:
Josef Kränzle
Herst.-Nr.:
412590
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
... >
Lager 239
>
maschinelle Reinigung
>
Kränzle
Weitere Suchbegriffe:
Schlauchtrommel
,
Schlauchtrommel für Hochdruckreiniger
,
schlauchaufroller 1m
,
schlauch trommel
,
Kränzle
,
Hochdruckreinigungsgerät
,
Dampfstrahler
,
professionell
,
Gewerbe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,47*
€ 307,86*
Lager 415
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 234,87*
€ 311,33*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,22*
€ 331,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,47*
€ 305,20
pro Stück
Lagerstand:
Lager 239
Versand:
Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRÄNZLE Schlauchtrommel K2000 Nachrüstsatz
Josef Kränzle
481001
ab € 207,54*
Ähnlich
KRÄNZLE Schlauchtrommel therm -1 Nachrüstsatz mit 20m Schlauch mit 1m Schlauch
Josef Kränzle
443921
ab € 366,15*
Ähnlich
KRÄNZLE Schlauchtrommel therm C/CA Nachrüstsatz mit 15m Schlauch mit 1m Schlauch
Josef Kränzle
441521
ab € 291,96*
Ähnlich
KRÄNZLE Schlauchtrommel therm Nachrüstsatz mit 20m Schl. m. 1m Schl.
Josef Kränzle
44152
ab € 351,64*
Ähnlich
KRÄNZLE Schlauchtrommelnachrüstsatz B13/150 - 16/250, mit 1m-Verbindungsschlauch
Josef Kränzle
412591
ab € 362,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen