| |
|
| Artikel-Nr.: 239U-E610100 Herst.-Nr.: 610100 EAN/GTIN: 4012314007732 |
| |
|
| | |
| KRÄNZLE quadro 799 TST Profi-Hochdruckreiniger 180 bar / 780 l/h Stecksystem D12 Integriertes Fahrwerk, Anschlußkabel 7,5 m, 20m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch, Schlauchtrommel, Sicherheits-Abschaltpistole, Total-Stop-Einrichtung mit verzögerter Motorabschaltung, Sicherheitsabschaltung, Schmutzkiller-Lanze, Sprühlanze mit Edelstahlrohr, stufenlose Druckregulierung, Messingpumpenkopf, Trockenlaufsicherheit, keramikbeschichtete Pumpenplunger, Halterung für Abschaltpistole, Lanze und Schmutzkiller, Reinigungsmittelansaugung mit Filter Artikeldetails: - Arbeitsdruck: 10-180 bar
- zul. Überdruck: 200 bar
- Motordrehzahl: 1400 U/min
- Wasserleistung: 13 l/min
- Warmwasserzulauf: bis 60°C
- Gewicht: 60 kg
- elektr. Anschluß: 400V / 8,5 A / 5,5 kW
Weitere Informationen: | | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.407,43* | € 1.508,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.269,28* | € 1.508,51* | | | | Lager 239 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.462,85* | € 1.561,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.579,31* | € 1.693,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 239 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 239 | | Versand: Lager 239 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,95* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|