Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Energiekette Stuetze 19m KC650 (2.642-411.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER Energiekette Stuetze 19m KC650 (2.642-411.0)
KÄRCHER Energiekette Stuetze 19m KC650 (2.642-411.0)
Artikel-Nr.:
     239U-K2.642-411.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-411.0
EAN/GTIN:
     4039784570535
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten

Produktbeschreibung:

Energiekette Stuetze 19m KC650
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Kärcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.895,80*
€ 6.168,41*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.134,41*
€ 6.264,57*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.264,57*
€ 7.454,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.229,07*
€ 7.412,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.158,08*
€ 7.328,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.134,41*
€ 7.299,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.