Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄRCHER Energiekette Wandmontage 25m KC650 (2.642-413.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄRCHER Energiekette Wandmontage 25m KC650 (2.642-413.0)
KÄRCHER Energiekette Wandmontage 25m KC650 (2.642-413.0)
Artikel-Nr.:
     239U-K2.642-413.0
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.642-413.0
EAN/GTIN:
     4039784570542
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Energieführungsketten
Kabelschleppketten
Schleppketten

Produktbeschreibung:

Energiekette Wandmontage 25m KC650
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile, Kärcher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.625,21*
€ 6.028,57*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.860,24*
€ 6.121,20*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.121,20*
€ 7.284,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.079,88*
€ 7.235,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.924,20*
€ 7.049,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.860,24*
€ 6.973,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.