Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDHAUS LS 38 L-ion Großflächen-Akkustaubsauger inkl. Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDHAUS LS 38 L-ion Großflächen-Akkustaubsauger inkl. Akku und Ladegerät
LINDHAUS LS 38 L-ion Großflächen-Akkustaubsauger inkl. Akku und Ladegerät
LINDHAUS LS 38 L-ion Großflächen-Akkustaubsauger inkl. Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     239U-LIN191494681
Hersteller:
     Lindhaus
Herst.-Nr.:
     191494681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

LINDHAUS LS 38 L-ion Großflächen-Akkustaubsauger

Eine einzigartige Maschine weltweit, gänzlich geschützt durch ein internationales Patent. Sie verbindet die mechanische Stärke von zwei gegensinnig rotierenden Walzen, die mit 2000 RPM „twin force“ drehen mit einer perfekten Saugung auf der ganzen Breite. Rotafil hat spezifisch für diese Maschine einen neuen hocheffizienten Saugmotor mit integriertem Antriebsystem für beide Walzen entwickelt. Das Antriebsystem mit Zahnriemen / Poli V ist patentiert und ermöglicht die gegenrotierende Rotation der Walzen mit maximaler Geräuschlosigkeit und Zuverlässigkeit. Die Maschine läuft auf vier kratzfesten Gummiräder. Die zentralen Schwenkräder ermöglichen eine außerordentliche Handhabung. Das Drehgelenk erlaubt eine praktische Lenkungswirkung. Die Maschine eignet sich bestens für polierte wie für raue Bodenarten mit breiten und tiefen Fugen. Die Kombination von mechanischer Wirkung und Ansaugung ermöglicht die Schmutzaufnahme bei perfekter Saugung.

Artikeldetails:

  • Filtrationsniveau: 99,97% a 0,3 μm
  • Arbeitsbreite: 380mm
  • Arbeitszeit pro Akkuladung: 50 Minuten
  • Ladezeit: 90 Minuten
  • Schalleistung db(A): 68,8
  • Gewicht mit Akku: 7,6 kg
  • Gewicht am Handgriff: 0,10 kg
  • Lieferung inklusive: L-Ion Akku 36V 6Ah, Ladegerät
  • Dieses Gerät ist ideal zum Sauger von größeren Hartbodenflächen in Ausstellungen, Autohäusern, Arztpraxen.
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 845,45*
€ 910,45*
Lager 239
unbekannt
Frei Haus
ab € 838,18*
€ 910,46*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,46*
€ 1.083,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,83*
€ 1.077,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,40*
€ 1.050,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,31*
€ 1.028,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,18*
€ 997,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.