Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinox CT NANOscrub B45 Scheuersaugmaschine batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinox CT NANOscrub B45 Scheuersaugmaschine batteriebetrieben
Maschinox CT NANOscrub B45 Scheuersaugmaschine batteriebetrieben
Artikel-Nr.:
     239U-MX890776000000
Hersteller:
     Maschinox
Herst.-Nr.:
     890776000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenreinigungsautomat
Reinigungsautomat
Scheuermaschine
Scheuersaugmaschine

CT NANOscrub B45 Scheuersaugmaschine batteriebetrieben

Ausgestattet mit zwei wartungsfreien Sonnenschein Gel-Batterien mit jeweils 75 Ah, beträgt die Batterielaufzeit ca. 3,5 Stunden und reinigt schnell und effektiv mittelgroße Flächen von bis zu 1600 m². Bei niedrigem Ladezustand kann der zuschaltbare ECO Modus aktiviert und somit die Batterielaufzeit verlängert werden, um Reinigungsarbeiten bei Bedarf vollständig abzuschließen. Der mitschwenkende Absaugbalken sorgt selbst bei Richtungswechsel für eine hervorragende Absaugleistung und die serienmäßige Bürste mit einer Arbeitsbreite von 43 cm ist einer Vielzahl von Reinigungsaufgaben gewachsen. Der geräumige Schmutzwassertank, der sich aufgrund seiner leichten Zugänglichkeit einfach reinigen lässt, ist mit einem praktischen Ablassschlauch ausgestattet. Auch der Frischwassertank kann komplett abgelassen werden und macht denBürstenabwurf per Knopfdruck, einem serienmäßigen on-board Ladegerät und ihrem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu einer der anwenderfreundlichsten Maschine ihrer Klasse.

Artikeldetails:

  • Batteriespannung 24 V / 2 x 75 Ah
  • Flächenleistung 1600 m²/h
  • Bürsten Anpressdruck 18 kg
  • Bürstenbreite 43 cm
  • Arbeitsbreite Saugbalken 54 cm
  • Frischwassertank 32 Liter
  • Schmutzwassertank 35 Liter
  • Gewicht inklusive Batterien: 95 kg
  • Abmessungen (H x L x B) 77 x 110 x 54 cm
  • Lieferung komplett einsatzbereit inklusive: Schrubbbürste mittel, integriertes (onboard) Ladegerät, 2 x Sonnenschein Gel-Batterie 12 V / 75 Ah, Saugbalken
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: bodenreinigungsautomat, Maschinox, Treppenreinigung, Maschine für Treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.538,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.926,59*
€ 3.482,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.875,26*
€ 3.421,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.679,87*
€ 3.189,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.595,96*
€ 3.089,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.538,85*
€ 3.021,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maschinox
210229
ab € 141,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.