Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk Schrubbbürste PP, 405 mm, 16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Schrubbbürste PP, 405 mm, 16"
Artikel-Nr.:
     239U-NILVF32108
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     VF32108
EAN/GTIN:
     5715492055753
Suchbegriffe:
Bürsten für Scheuermaschinen
Schrubb-Bürste
Schrubbbürste
Schrubbbürste Reinigungsautomat

Nilfisk Schrubbbürste PP, 405 mm, 16"

Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Schrubbürste, bürsten für scheuermaschinen, Nilfisk-Alto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.