Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pistole Ecoline 1 E:18AG A:21AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HD-Pistole R+M Ecoline, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 250 bar, max. 150°C, max. 45 L/
HD-Pistole R+M Ecoline, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 250 bar, max. 150°C, max. 45 L/
HD-Pistole R+M Ecoline, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 250 bar, max. 150°C, max. 45 L/
HD-Pistole R+M Ecoline, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 250 bar, max. 150°C, max. 45 L/
HD-Pistole R+M Ecoline, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 250 bar, max. 150°C, max. 45 L/
HD-Pistole R+M Ecoline, E=M18 AG, A=M21 AG, max. 250 bar, max. 150°C, max. 45 L/
Artikel-Nr.:
     239U-R+M507001535
Hersteller:
     R+M de Wit
Herst.-Nr.:
     507001535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hochdruckpistole
Hochdruckreiniger-Pistole
Waschpistole
hochdruckpistole

Produktbeschreibung:

Pistole Ecoline 1 E:18AG A:21AG
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigungsgerät, Dampfstrahler, professionell, Gewerbe, Suttner, RM dew Wit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 29,15*
€ 59,17*
Lager 239
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,39*
€ 59,96*
Preise: Lager 239
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 239
Versand: Lager 239
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 239
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.