| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 239U-SPRIN118015 Herst.-Nr.: 118015 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CRAFTIX 50 L Industriesauger 118.015 Für eine effiziente Bekämpfung von Stäuben der Staubklassen L und M bieten wir Ihnen die CraftiX Modellreihe mit insgesamt vier Sicherheitssaugern. In beiden Staubklassen haben Sie jeweils die Wahl zwischen einem Modell mit 35 Liter und 50 Liter Behältervolumen. Mit den CraftiX Modellen sorgen Sie für einen maximalen Gesundheitsschutz des Anwenders. Die effiziente Filterabreinigung sorgt für einen dauerhaft freien Filter bei konstant hoher Saugkraft. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten, denn die Filterabreinigung erfolgt automatisch ohne Saugstrom- und Leistungsunterbrechung, selbst bei extremen Feinstaubmengen. Die Sicherheitssauger CraftiX 35 L und 50 L sind Ihr idealer Partner, wenn Sie mit leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse L arbeiten. Dank der Antistatik-Vorbereitung kann ein optionaler Antistatikschlauch angeschlossen werden, um elektrostatische Aufladungen zu verhindern. So können gefährliche Funkenbildung, statische Aufladung sowie die Ablagerung von Schmutz im Saugschlauch vermieden werden. Für Stäube der Staubklasse L mit automatischer Filterabreinigung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inselzuschlag: | Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, industriesauger 50l, asbestsauger, industriesauger maschinox, 118015, Sprintus118.015, SPRINTUS CRAFTIX, Staubbeutel, Trockensauger, Gewerbestaubsauger, Naßsauger, Wassersauger, Dauerfilter, Stofffilter, Rußsauger, Profisauger, ohne, beutellos, Industriesauger(Nass/Trocken), Sprintus Camira |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |