Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARMIX NSG uClean ARDL-1435 EHP mit Automatik-Steckdose und Rüttler-Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STARMIX NSG uClean ARDL-1435 EHP mit Automatik-Steckdose und Rüttler-Automatik
STARMIX NSG uClean ARDL-1435 EHP mit Automatik-Steckdose und Rüttler-Automatik
STARMIX NSG uClean ARDL-1435 EHP mit Automatik-Steckdose und Rüttler-Automatik
Artikel-Nr.:
     239U-STA017372
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     017372
EAN/GTIN:
     4011240017372
Suchbegriffe:
Absaugmobil
Asbestsauger
Feinstaubsauger
Gefahrstoffsauger

STARMIX NSG uClean ARDL-1435 EHP mit Automatik-Steckdose und Rüttler-Automatik

Elektrowerkzeugsauger der neuen NSG-Serie mit automatischer Filterabreinigung (Rüttlerautomatik) und extra stabilem 35 l Edelstahl-Behälter, für den universellen Einsatz in der Industrie, in der Werkstatt und auf der Baustelle. Geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holu, Beton, Stein, Zement, bei normaler Staubentwicklung. Antistatisch vorbereitet. Mit integrierter Steckdose für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen. Zubehör EHP für den professionellen Einsatz. Großer Fußschalter für Ein-/ Ausschalten (mit Sanftan- u. Nachlauf) und Einschaltautomatik für das E-Werkzeug. Automatische, elektromagnetische Rüttelfunktion in den Arbeitspausen. Zusätzlicher, stufenloser Drehzahlsteller zur Regulierung der Saugleistung. Integrierte Wasserstandserkennung. NEU mit Ausblasfunktion. Das Zubehördepot, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung sowie die seitliche Parkposition für das Saugzubehör ermöglichen das einfache Tragen auf der Baustelle und ordentliches Verstauen beim Transport. Gummierte Räder und Rollen ermöglichen einfacheres Fahren auch auf raueren Untergründen. Sehr service- und benutzerfreundlich durch einfachen Zugang zu allen Bauteilen.

Artikeldetails:

  • Nass- und Trockensauger.
  • Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung
  • Sauger erkennt niedrigen Volumenstrom und rüttelt in Arbeitspausen automatisch ab
  • Hochleistungs-Spezial-Motorgebläse
  • Polyester-Filtermaterial
  • praktische Schlauchentwicklung
  • stufenlose Saugkraftregulierung
  • Motor: ByPass / 230 V / 1400W
  • Unterdruck: 259 mbar
  • Luftdurchfluß: 69 l/s
  • Behältervolumen Brutto: 35 Liter
  • Gewicht: 11,1 kg
  • Maße L/B/H: 46 / 44 / 70cm
  • Netzkabellänge: 8m
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Hersteller-Garantie für das Gebiet der BRD
  • Die Lieferung erfolgt komplett inklusive: 3,2 m Saugschlauch DN35, Griffrohr Kunststoff, 2 Stück Kunststoff-Saugrohr, Fugendüse 22cm lang, Gummidüse 23cm, Bodendüse
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, asbestsauger starmix, asbestsauger, industriestaubsauger 35 liter, Staubsauger, Papierbeutel, Staubbeutel, Trockensauger, Gewerbestaubsauger, Naßsauger, Wassersauger, Dauerfilter, Stofffilter, Rußsauger, Profisauger, Steckdose, Kesselsauger, Allessauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,24*
€ 647,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,95*
€ 638,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,55*
€ 594,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,21*
€ 565,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.