Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten kariert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 13249E, : presenté de coté
produit : 13249E, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-13249E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13249E
EAN/GTIN:
     3130630132493
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten kariert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Grün Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 150 MM largeur 107 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 335 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 228.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 6900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Verpackung:
Boite carton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: adresskarte, Papier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13219E
ab € 1,97*
Zubehör
Exacompta
13229E
ab € 1,77*
Zubehör
Exacompta
13269B
ab € 1,56*
Zubehör
Exacompta
13239E
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.