Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
produit : 13808B, : presenté de coté
produit : 13808B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-13808B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13808B
EAN/GTIN:
     3130630138082
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel Weiß Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Die Karteikarten in der Packung (kariert, unifarben, bedruckt, farbig usw.) können sehr leicht an dem Aufdruck und der Farbe auf der Packung erkannt werden. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 212 MM largeur 150 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 700 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 228.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 7100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exaclair Ltd | Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Verpackung:
Boite carton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
340
10
€ 12,00*
ab € 3,47*
€ 4,82*
1
€ 6,95*
ab € 2,89*
€ 5,20*
9 Tage
61
1
€ 5,87*
ab € 3,05*
€ 5,30*
1
€ 5,50*
ab € 2,58*
€ 5,52*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,82*
€ 5,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,47*
€ 4,13
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0347* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 48,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.