Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten liniert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 13809B, : presenté de coté
produit : 13809B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-13809B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13809B
EAN/GTIN:
     3130630138099
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten liniert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Weiß Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Exacompta Karteikarten aus 205g holzfreiem, kalibriertem Karton. Verpackt zu je 100 Blatt. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 150 MM largeur 107 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 335 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 228.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 6900.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Verpackung:
Boite carton
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: adresskarte, Papier
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
510
10
€ 12,00*
ab € 1,77*
€ 2,62*
1
€ 6,95*
ab € 1,45*
€ 2,77*
11 Tage
91
1
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,79*
1
€ 5,50*
ab € 1,58*
€ 3,98*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.