Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten liniert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Azurblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
produit : 13819B, : presenté de coté
produit : 13819B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-13819B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13819B
EAN/GTIN:
     3130630138198
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten liniert DIN A6 100 St - mit Faltschachtel Azurblau Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Exacompta Karteikarten aus 205g holzfreiem, kalibriertem Karton. Verpackt zu je 100 Blatt. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 150 MM largeur 107 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 335 G Format et poids Karton : longueur 280.0 MM largeur 226.0 MM hauteur : 170.0 MM Gewicht : 7205.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Material:
Papier
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Azurblau
Verpackung:
Boite carton
Weitere Suchbegriffe: adresskarte, Papier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,83*
11 Tage
24
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,84*
Lager 2424
2056
€ 7,50*
ab € 1,76*
€ 3,25*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13829B
ab € 1,77*
Ähnlich
Exacompta
13849B
ab € 1,77*
Ähnlich
Exacompta
13839B
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.