Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 13828B, : presenté de coté
produit : 13828B, : presenté de coté
Artikel-Nr.:
     2424-13828B
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     13828B
EAN/GTIN:
     3130630138280
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten liniert DIN A5 100 St - mit Faltschachtel Gelb Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt. Exacompta Karteikarten aus 205g holzfreiem, kalibriertem Karton. Verpackt zu je 100 Blatt. In einer wiederverwenderbaren Schachtel geliefert. Für einen optimalen Schutz und eine praktische Ablage Ihrer Karteikarten Die Produkteigenschaften (kariert, blanko, gelocht, gedruckt, sortierte Farben,…) können dank der Farbe des Packagings auf einem Blick erkannt werden. Format et poids : longueur 212 MM largeur 150 MM hauteur : 25 MM Gewicht : 700 G Format et poids Karton : longueur 283.0 MM largeur 226.0 MM hauteur : 169.0 MM Gewicht : 7100.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Karteikarten
Zertifizierung 1:
PEFC 100%
Farbe:
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exacompta
13818B
ab € 3,72*
Ähnlich
Exacompta
13838B
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.