Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2424-18634E Herst.-Nr.: 18634E EAN/GTIN: 3130630186342 |
| |
|
| | |
| Exabusiness - Rucksack Exactive, für Laptops bis 15,6" Schwarz Rucksack mit Rollen und ausziehbarem Griff. Das Hauptfach verfügt über eine verstärkte Laptop-Tasche und einen Kreuzspanngurt für Kleider und persönliche Gegenstände. Wird von den meisten Fluggesellschaften als Handgepäck anerkannt. Das Laptop-Fach kann mit einem Vorhängeschloss mit TSA Code geschützt werden. Format et poids : longueur 370 MM largeur 240 MM hauteur : 540 MM Gewicht : 3530 G Weitere Informationen: | | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Bagagerie | Material: | Tissu polyester | Verpackung: | Karton | Farbe: | Schwarz | Ablageformat: | A4+ 320x240 | Kollektion: | Exactive® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, rollenkoffer, Archivboxen, Ordnen, Bagagerie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 66,24* | € 86,42* | | | | Lager 2424 | | | | | | € 20,00* | ab € 74,19* | € 94,06* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 76,59* | € 96,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 75,03* | € 97,85* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,86* | € 113,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2424 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2424 | | Versand: Lager 2424 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* | | ab € 23,00* | € 12,00* | | ab € 57,00* | € 20,00* | | ab € 106,00* | € 25,00* | | ab € 166,00* | € 30,00* | | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|