Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register aus Recycling PP 300µ mit 12 Positionen Forever, für Format DIN A4 Azurblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
produit : 2712E, : presenté de face
produit : 2712E, : presenté de face
produit : 2712E, : image d'ambiance
produit : 2712E, : image d'ambiance
Artikel-Nr.:
     2424-2712E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     2712E
EAN/GTIN:
     3130630027126
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register aus Recycling PP 300µ mit 12 Positionen Forever, für Format DIN A4 Azurblau Forever PP Recycling ist eine Kollektion, die aus recycelten Kunststoffmaterialien erstellt wird. PP half doorschijnend. Tabs herschrijfbaar. Format et poids : longueur 297 MM largeur 220 MM hauteur : 3 MM Gewicht : 215 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 260.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 3340.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Trennplatte
Material:
PP Recycling
Verpackung:
Karton
Zertifizierung 1:
Blauer Engel
Farbe:
Azurblau
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Forever® PP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2424
338
15
€ 20,00*
ab € 3,11*
€ 4,30*
1
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 4,48*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,55*
1
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,74*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
2706E
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.