Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter aus Manila Karton 265g, für Format DIN A4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 38998E, : presenté de face
produit : 38998E, : presenté de face
Artikel-Nr.:
     2424-38998E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     38998E
EAN/GTIN:
     3130630389989
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter aus Manila Karton 265g, für Format DIN A4 Violett Schnellhefter mit Heftmechanik, im Rücken gerillt. Ein edler und ökologischer Karton, FSC®-zertifiziert. Stabiler und haltbarer Hochqualitätskarton. Format et poids : longueur 318 MM largeur 270 MM hauteur : 1 MM Gewicht : 48 G Format et poids Karton : longueur 330.0 MM largeur 285.0 MM hauteur : 70.0 MM Gewicht : 2125.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Aktendeckel
Material:
Manila-Karton
Zertifizierung 1:
FSC Mixte
Zertifizierung 2:
ISO9706
Farbe:
Violett
Stärke Deckel:
300µ
Ablageformat:
DIN A4
Kollektion:
Echter Premium Manila
Weitere Suchbegriffe: Schnellhefter, schnellhefter a4 lila, schnellhefter pappe, schnellhefter, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,57*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
351503B
€ 26,60*
Zubehör
Exacompta
351504B
€ 26,43*
Zubehör
Exacompta
351507B
€ 26,60*
Zubehör
Exacompta
351509B
€ 26,62*
Zubehör
Exacompta
351510B
€ 26,57*
Zubehör
Exacompta
351522B
€ 26,70*
Zubehör
Exacompta
351525B
€ 26,62*
Zubehör
Exacompta
351603B
€ 22,88*
Zubehör
Exacompta
351604B
€ 22,78*
Zubehör
Exacompta
351607B
€ 22,95*
Zubehör
Exacompta
351609B
€ 22,90*
Zubehör
Exacompta
351610B
€ 22,88*
Zubehör
Exacompta
351625B
€ 22,81*
Zubehör
k.A.
351600B
€ 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.