Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2424-50153E Herst.-Nr.: 50153E EAN/GTIN: 3130630501534 |
| |
|
|  |  |
 | 100er Packung Fenstermappen BAHIA 160g/qm - 22x31 cm Hellgrün Die Fenstermappe geeignet sich zur Ablage einigen Unterlagen, die leicht identifizierbar sein müssen. L-förmig verschweißt für einen perfekten Halt Ihrer Dokumenten. Das Sichtfenster gewährt einen direkten Einblick in die Unterlagen und die vorgedruckten Linien vereinfachen die Kennzeichnung des Inhalts. Mit Neufaserpapier hergestellt, FSC zertifiziert, diese Mappen sind von höchster Qualität, für eine längere Lebensdauer. Format et poids : longueur 310 MM largeur 220 MM hauteur : 51 MM Gewicht : 1700 G Format et poids Karton : longueur 320.0 MM largeur 235.0 MM hauteur : 240.0 MM Gewicht : 7125.0 G Weitere Informationen:  |  | Lieferant: | Exacompta | Marke: | Exacompta | Produktfamilie: | Aktendeckel | Material: | Papier | Zertifizierung 1: | PEFC 100% | Zertifizierung 2: | ISO9706 | Farbe: | Hellgrün | Ablageformat: | DIN A4 | Kollektion: | Super |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sichtmappen a4, sicht mappe, Sammelmappen, Ordnen, Aktendeckel |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2424 | |  | |  |  | € 12,00* | ab € 27,79* | € 38,51* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 29,23* | € 40,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2424 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2424 |  | Versand: Lager 2424 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 13,00* | € 7,50* |  | ab € 23,00* | € 12,00* |  | ab € 57,00* | € 20,00* |  | ab € 106,00* | € 25,00* |  | ab € 166,00* | € 30,00* |  | ab € 367,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 13,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|