Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Ersatzhülle für 75251E Transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10 Ersatzhüllen für Visitenkartenbuch 75251E, Format DIN A4 - Transluzent
10 Ersatzhüllen für Visitenkartenbuch 75251E, Format DIN A4 - Transluzent
10 Ersatzhüllen für Visitenkartenbuch 75251E, Format DIN A4 - Transluzent
10 Ersatzhüllen für Visitenkartenbuch 75251E, Format DIN A4 - Transluzent
Artikel-Nr.:
     2424-86211E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     86211E
EAN/GTIN:
     3130630862116
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
10 Ersatzhülle für 75251E Transluzent Format et poids : longueur 305 MM largeur 240 MM hauteur : 10 MM Gewicht : 120 G Format et poids Karton : longueur 245.0 MM largeur 320.0 MM hauteur : 30.0 MM Gewicht : 1200.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Portes cartes de visite
Farbe:
Transluzent
Stärke Deckel:
120µ
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ansicht:
192
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 1,17*
€ 1,79*
Lager 2424
346
10
€ 7,50*
ab € 1,26*
€ 1,82*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 1,86*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 2,22*
€ 3,07*
Preise: Lager 2424
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2424
Versand: Lager 2424
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 13,00*
€ 7,50*
ab € 23,00*
€ 12,00*
ab € 57,00*
€ 20,00*
ab € 106,00*
€ 25,00*
ab € 166,00*
€ 30,00*
ab € 367,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 13,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2424
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85234E
ab € 24,50*
Zubehör
Exacompta
85134E
ab € 4,26*
Zubehör
Exacompta
75034E
ab € 4,72*
Zubehör
Exacompta
75134E
ab € 11,11*
Zubehör
Exacompta
75234E
ab € 13,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.