Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 80kg 2100mm VA-Eff.GLT 8/10mm Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     2431B-3000256572
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000256572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürgarnituren
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verzinkt, M8 x 35 mm Komplettset Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Glasklemmstück 180 mm (8/10 mm), 2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen Weitere technische Eigenschaften: · Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
910 -1100 mm
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
Flügelgewicht max.:
80 kg
Laufprofillänge:
2100 mm
Befestigungsart:
Deckenmontage
Ergänzung:
für einflügelige Türen
Türblattstärke:
8/10 mm
Material:
Aluminium
passend für:
Glastüren
Montageart:
zum Klemmen
Marke:
HELM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
1
Frei Haus
ab € 256,83*
€ 307,34*
€ 2,95*
ab € 243,41*
€ 312,22*
5 Tage
1
€ 8,90*
ab € 272,53*
€ 323,84*
5 Tage
1
€ 6,90*
ab € 213,22*
€ 325,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,26*
€ 349,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,97*
€ 355,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,96*
€ 355,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 298,95*
€ 355,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,51*
€ 336,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,50*
€ 336,18
pro Stück
ab 7 Stück
€ 282,48*
€ 336,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
ab 9 Stück
€ 282,46*
€ 336,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,83*
€ 305,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.