Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage SUPERSTAR 200cm Alu.rot ± 0,5 mm/m BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-3662030020
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     696200 PS
EAN/GTIN:
     4007368117728
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · Oberfläche rot, pulverbeschichtet · mit Gummiendkappen als Stoßschutz und spiegelfreie Rundlibelle · ab 180 cm Länge mit zweiter Vertikallibelle · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,5 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
200 cm
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, bmi wasserwaage 2m, wasserwaage 2m, wasserwaage aluminium, Horizontallibelle, Vertikallibelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 90,02*
€ 111,70*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 112,03*
Lager 2431
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 140,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 131,38*
€ 161,43*
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 4,90*
ab € 156,70*
€ 179,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,18*
€ 165,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 7 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
ab 8 Stück
€ 131,98*
€ 157,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,26*
€ 135,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
696180PS
ab € 57,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.