Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiplatte B.1,20m L.10m D.5mm schwarz NR/SBR m.Gewebeeinlage Rl.MÖLLER


Menge:  m²  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-4000349110
Hersteller:
     Möller Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     0-22-0177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antirutschmatten
Bodenbelag
Breitriefenmatte
Feinriefenmatte
für technische und industrielle Einsatzzwecke · Verwendung als Dichtungen, Vorhänge, Abstreifer, Auslegware und mehr - silikonfrei Qualität: NR/SBR Härte: 65 +/-5° Shore A Oberseite: glatt Unterseite: glatt Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1,2 m
Länge:
10 m
Fläche:
12 m²
Dicke:
5 mm
Oberfläche:
glatt
Härte:
65 +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
Marke:
MÖLLER
Ausführung:
m.Gewebeeinlage
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
45
12
pro m²
Frei Haus
ab € 19,50*
€ 24,07*
4 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 6,90*
ab € 169,79004*
€ 280,59*
1 Tag
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 333,49008*
€ 390,80004*
1 Tag
5
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 304,22004*
€ 391,64004*
27 Tage
5
1
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 463,02*
€ 533,37*
Menge:  m²  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 m²
€ 24,07*
€ 28,64
pro m²
ab 20 m²
€ 22,82*
€ 27,16
pro m²
ab 24 m²
€ 22,81*
€ 27,14
pro m²
ab 36 m²
€ 22,80*
€ 27,13
pro m²
ab 48 m²
€ 22,79*
€ 27,12
pro m²
ab 60 m²
€ 22,77*
€ 27,10
pro m²
ab 72 m²
€ 22,76*
€ 27,08
pro m²
ab 84 m²
€ 22,75*
€ 27,07
pro m²
ab 96 m²
€ 22,74*
€ 27,06
pro m²
ab 108 m²
€ 22,73*
€ 27,05
pro m²
ab 3000 m²
€ 19,50*
€ 23,21
pro m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 m²
Mindestbestellmenge: 12 m² ( entspricht € 288,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.