Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saug- u.Förderschl.Spirabel ID 50mm grün 3,3mm L.50m Rl.TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-4000350039
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     137415
EAN/GTIN:
     3506111374155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Förderschlauch
Ansauggarnitur
transparenter PVC-Sprialschlauch mit weißer stoßfester Hart-PVC-Spirale · für den leichten Einsatz in vielen Industriezweigen · glatte Innenwand verhindert Ablagerungen · Anwendungen: Pumpen, Bewässerung, Sämaschinen Einsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, im Garten- und Landschaftsbau und Maschinenbau Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C Weitere technische Eigenschaften: · Biegeradius: 230mm · Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
50 mm
Außen-Ø:
56,6 mm
Wandstärke:
3,3 mm
Betriebsdruck:
4 bar
Berstdruck:
12 bar
Unterdruck:
0,5 bar
Farbe:
grün
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Innenseele:
PVC
Einlagen:
Feinmaschiges Polyestergewebe, mehrlagig
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
2 ″
Marke:
TRICOFLEX
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansaugschlauch innendurchmesser50mm, druckschlauch, saugschlauch 50m, Absaugschläuche, Förderschläuche, Gebläseschläuche, Saug- und Förderschläuche, Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 52,95*
ab € 3,34*
€ 4,0384*
1 Tag
850
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 4,48*
1 Tag
850
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,50*
2 Tage
850
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,03*
€ 5,12*
Lager 2431
637
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 8,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,74*
€ 10,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,65*
€ 10,29
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,34*
€ 9,92
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 437,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.