Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen 110M Anschl.-Gew.19mm 3/4 Zoll pulv.STA POLET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-4000351028
Herst.-Nr.:
     734130
EAN/GTIN:
     5410685858233
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Schlauchmobil
Handgriff mit Softgrip · mit Bremse und pannensicheren Rädern · Anschlussstück schwenkbar
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
Ø 13 mm (1/2″) = 260 m / Ø 19 mm (3/4″) = 130 m
Material:
pulv. Stahl
Anschlussgewinde Zoll:
3/4 ″
Anschlussgewinde mm:
19 mm
Marke:
POLET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchwagen, schlauchmobil, Schlauchaufroller
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 170,38*
€ 204,3031*
€ 4,90*
ab € 177,00*
€ 241,04*
4 Tage
61
€ 35,99*
ab € 211,10*
€ 242,98*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 183,51*
€ 246,73*
Lager 2431
42
Frei Haus
ab € 292,02*
€ 330,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 320,18*
€ 381,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 320,17*
€ 381,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,13*
€ 364,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 306,12*
€ 364,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 306,11*
€ 364,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 306,09*
€ 364,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,65*
€ 361,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,02*
€ 347,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK111
ab € 2,03*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.1111
ab € 1,72*
Zubehör
Bevo
0420118
ab € 1,39*
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
46,0711
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.