Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter LTE 60 ECO 760 W Luftleistung 465 m³/h 40kg mobil REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-4000896982
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     618610
EAN/GTIN:
     4026415169855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
ortsveränderlicher Luftentfeuchter · umweltfreundliches Kältemittel R454C · für störungsfreien Dauereinsatz · stabiles Gehäuse mit kugelgelagerten Rädern und ergonomischem Griff · stapelbar · elektronische vollautomatische Steuerung · Kondensatbehälter mit integrierter Überlaufsicherung und Schlauchanschlussstutzen Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 40kg · Einsatzfeuchtigkeitsbereich: 40 - 100% r.F. · Netzspannung: 230 / 50V / Hz
Weitere Informationen:
Modell:
LTE 60 ECO
Nennaufnahmeleistung:
760 W
Einsatztemperaturbereich:
3 - 32 °C
Tagesentfeuchtungsleistung max.:
62 l
Luftleistung:
465 m³/h
Inhalt Wassertank:
10 l
Stromaufnahme:
3,6 A
Höhe inkl. Transportbügel:
945 mm
Steckertyp:
F
Geräuschpegel:
53 dB(A)
Höhe:
795 mm
Breite:
540 mm
Ausführung:
mobil
Tiefe:
540 mm
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.507,39*
€ 1.596,76*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 1.511,21*
€ 1.610,46*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 1.519,99*
€ 1.617,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.520,48*
€ 1.623,78*
Lager 2431
19
Frei Haus
ab € 1.540,16*
€ 1.635,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,23*
€ 1.945,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.611,06*
€ 1.917,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.611,05*
€ 1.917,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.611,04*
€ 1.917,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.567,82*
€ 1.865,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.567,81*
€ 1.865,69
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.567,80*
€ 1.865,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.567,78*
€ 1.865,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.567,77*
€ 1.865,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,59*
€ 1.845,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,16*
€ 1.832,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.