Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2500xB1250mm Trgf.2000kg 1-Achs-Drehschemel-Lenkung VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251199
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601003
EAN/GTIN:
     4250448504349
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 60mm · Ausführung: 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Rad-Ø:
360 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladehöhe:
510 mm
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.034,65*
€ 2.209,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.134,31*
€ 2.257,44*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.145,30*
€ 2.267,65*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.158,01*
€ 2.280,48*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.180,63*
€ 2.287,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.280,48*
€ 2.713,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.248,01*
€ 2.675,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.248,00*
€ 2.675,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.247,99*
€ 2.675,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,19*
€ 2.611,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.194,18*
€ 2.611,07
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.194,17*
€ 2.611,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.194,16*
€ 2.611,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.194,15*
€ 2.611,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.177,96*
€ 2.591,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.158,01*
€ 2.568,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.