Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2500xB1250mm Trgf.3000kg 1-Achs-Drehschemel-Lenkung VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251202
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601009
EAN/GTIN:
     4250448504400
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 75mm · Ausführung: 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Rad-Ø:
400 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladehöhe:
530 mm
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.207,02*
€ 2.378,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.328,87*
€ 2.431,48*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.322,15*
€ 2.442,48*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.338,28*
€ 2.454,56*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.358,44*
€ 2.461,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.454,56*
€ 2.920,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.421,06*
€ 2.881,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.421,05*
€ 2.881,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.421,04*
€ 2.881,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.366,71*
€ 2.816,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.366,70*
€ 2.816,37
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.366,69*
€ 2.816,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.366,68*
€ 2.816,35
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.366,67*
€ 2.816,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,28*
€ 2.798,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.338,28*
€ 2.782,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.