Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.2000kg 2-Achs-Drehschemel-Lenkung VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251211
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601031
EAN/GTIN:
     4250448504509
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 60mm · Ausführung: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Rad-Ø:
360 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladehöhe:
510 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.274,85*
€ 2.464,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.394,46*
€ 2.517,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.410,32*
€ 2.528,66*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.415,42*
€ 2.542,73*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.432,58*
€ 2.550,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.542,73*
€ 3.025,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.506,55*
€ 2.982,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.506,54*
€ 2.982,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.506,53*
€ 2.982,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.448,43*
€ 2.913,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.448,42*
€ 2.913,62
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.448,41*
€ 2.913,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.448,40*
€ 2.913,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.448,39*
€ 2.913,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.429,20*
€ 2.890,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.415,42*
€ 2.874,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.