Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2000xB1000mm Trgf.3000kg 2-Achs-Drehschemel-Lenkung VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251213
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601037
EAN/GTIN:
     4250448504561
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 75mm · Ausführung: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Rad-Ø:
400 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladehöhe:
530 mm
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.623,39*
€ 2.744,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.630,79*
€ 2.757,23*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.675,98*
€ 2.801,06*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.681,73*
€ 2.809,26*
31 Tage
24
Frei Haus
ab € 2.758,57*
€ 2.898,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.801,06*
€ 3.333,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.760,97*
€ 3.285,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.760,96*
€ 3.285,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.760,95*
€ 3.285,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.698,30*
€ 3.210,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.698,29*
€ 3.210,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.698,28*
€ 3.210,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.698,27*
€ 3.210,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.698,26*
€ 3.210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.678,32*
€ 3.187,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.675,98*
€ 3.184,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.