Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2500xB1250mm Trgf.2000kg 2-Achs-Drehschemel-Lenkung VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-8000251217
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601033
EAN/GTIN:
     4250448504523
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
industrieanhänger
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 2-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · kleiner Wendekreis · Lenkeinschlag von 40° (dadurch kippsicher) und umsteckbarer Deichsel · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h Weitere technische Eigenschaften: · Radbreite: 60mm · Ausführung: 2-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2000 kg
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Rad-Ø:
360 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Elastic-Vollgummi
Ladehöhe:
510 mm
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.589,71*
€ 2.707,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.602,66*
€ 2.720,13*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.610,02*
€ 2.736,52*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.634,22*
€ 2.745,69*
€ 4,95*
ab € 2.700,00*
€ 2.823,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.736,52*
€ 3.256,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.699,38*
€ 3.212,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.699,37*
€ 3.212,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.699,36*
€ 3.212,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.641,28*
€ 3.143,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.641,27*
€ 3.143,11
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2.641,26*
€ 3.143,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.641,25*
€ 3.143,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.641,24*
€ 3.143,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.625,18*
€ 3.123,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.610,02*
€ 3.105,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.