Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 230 S3 H2000xB1000xT500mm Anbauregal lichtgrau 5 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000336916
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20088833
EAN/GTIN:
     4026212224443
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Steckregal META CLIP 230 S3 Anbaufeld · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 500mm · Bodenanzahl: 5 · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · S3 = komplett zerlegte Rahmen Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Diagonalaussteifung · Feldlast: 1100kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 26,673 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Farbe: lichtgrau, RAL 7035 · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 500 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 139,05*
€ 173,58*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,73*
€ 173,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 173,61*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 185,85*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,17*
€ 191,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 188,85*
€ 224,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,82*
€ 209,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 7 Stück
€ 175,79*
€ 209,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 9 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.