Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 230 S3 H2000xB1000xT600mm Anbauregal verz.5 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000336919
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20088741
EAN/GTIN:
     4026212224023
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Steckregal META CLIP 230 S3 Anbaufeld · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 600mm · Bodenanzahl: 5 · Oberfläche: verzinkt · S3 = komplett zerlegte Rahmen Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Diagonalaussteifung · Feldlast: 1100kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 29,077 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 600 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,97*
€ 171,28*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,38*
€ 171,29*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,78*
€ 172,17*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,47*
€ 184,40*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,81*
€ 190,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,23*
€ 222,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,22*
€ 222,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 174,14*
€ 207,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 8 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.