Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 230 S3 H2500xB1000xT300mm Anbauregal verz.6 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000336923
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20088743
EAN/GTIN:
     4026212225006
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Steckregal META CLIP 230 S3 Anbaufeld · Höhe: 2500mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 300mm · Bodenanzahl: 6 · Oberfläche: verzinkt · S3 = komplett zerlegte Rahmen Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Diagonalaussteifung · Feldlast: 1650kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 24,066 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 300 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 124,26*
€ 154,94*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,76*
€ 154,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,08*
€ 154,98*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,34*
€ 167,03*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,88*
€ 172,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,62*
€ 205,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,05*
€ 199,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,18*
€ 187,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 157,16*
€ 187,02
pro Stück
ab 8 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 157,13*
€ 186,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,88*
€ 166,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.