Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-8000336925 Herst.-Nr.: 20088744 EAN/GTIN: 4026212223934 |
| |
|
| | |
| Steckregal META CLIP 230 S3 Anbaufeld · Höhe: 2500mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 400mm · Bodenanzahl: 6 · Oberfläche: verzinkt · S3 = komplett zerlegte Rahmen Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Diagonalaussteifung · Feldlast: 1650kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 28,035 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 400 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Anbauregal | Anzahl Fachböden: | 6 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Marke: | META | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 230 kg | Tiefe: | 400 mm | Höhe: | 2500 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 137,53* | € 169,02* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,34* | € 169,03* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,60* | € 169,94* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,23* | € 182,86* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,70* | € 189,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|