Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 230 S3 H2000xB1000xT500mm Grundregal lichtgrau 5 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000336936
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20088818
EAN/GTIN:
     4026212224436
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Grund-Regal
Grundregal
Steckregal META CLIP 230 S3 Grundfeld · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 500mm · Bodenanzahl: 5 · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · S3 = komplett zerlegte Rahmen Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Diagonalaussteifung · Feldlast: 1100kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 33,413 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Farbe: lichtgrau, RAL 7035 · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 500 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,77*
€ 207,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,11*
€ 207,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,09*
€ 207,52*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,26*
€ 223,46*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 231,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,52*
€ 270,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,29*
€ 250,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 210,26*
€ 250,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.