Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-8000336941 Herst.-Nr.: 20088727 EAN/GTIN: 4026212224078 |
| |
|
| | |
| Steckregal META CLIP 230 S3 Grundfeld · Höhe: 2000mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 800mm · Bodenanzahl: 5 · Oberfläche: verzinkt · S3 = komplett zerlegte Rahmen Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Diagonalaussteifung · Feldlast: 1100kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 45,585 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 800 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Grundregal | Anzahl Fachböden: | 5 | Breite: | 1000 mm | Oberfläche: | verzinkt | Ausstattung: | Stahlböden | Marke: | META | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 230 kg | Tiefe: | 800 mm | Höhe: | 2000 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,32* | € 258,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,01* | € 258,79* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 213,72* | € 258,82* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,21* | € 279,92* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 235,22* | € 284,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|