Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 230 S3 H2500xB1000xT300mm Grundregal lichtgrau 6Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-8000336942
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20088821
EAN/GTIN:
     4026212224702
Suchbegriffe:
Clip 230 Regal
Regal Clip 230
Grund-Regal
Grundregal
Steckregal META CLIP 230 S3 Grundfeld · Höhe: 2500mm · Länge: 1000mm · Tiefe: 300mm · Bodenanzahl: 6 · Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau · S3 = komplett zerlegte Rahmen Weitere technische Eigenschaften: · bestückt mit: Diagonalaussteifung · Feldlast: 1650kg · prüfpflichtig: ja · Gewicht: 32,655 kg · Anwendung: Lager · Material: Stahl · Länge: 1000 mm · Hinweis: Erhöhen sich in diesem Zeitraum die Stahl- und Materialpreise um mehr als 5 %, so erhöhen sich die Preise um den Wert des gestiegenen Materialkostenanteils. · Farbe: lichtgrau, RAL 7035 · Fachbodenart: Stahl · Fachtiefe: 300 mm · Aussteifung: Diagonalaussteifung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Marke:
META
Tragfähigkeit pro Fachboden:
230 kg
Tiefe:
300 mm
Höhe:
2500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Steck-Regal, Steckregal, meta steckregal grund, clip 230 regal, clip 230 regal meta, Regal, Steckregale
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,89*
€ 214,93*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,35*
€ 214,94*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,51*
€ 214,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,98*
€ 231,76*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,06*
€ 240,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,65*
€ 280,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 218,11*
€ 259,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,59*
€ 258,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.