Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 150 S3 H2000xB1300xT500mm Grundregal verz.4 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-8000671733
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900004455
EAN/GTIN:
     4026212384550
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Grund-Regal
Grundregal
S3 Grundfeld · S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1100 kg
Anzahl Fachböden:
4
Breite:
1300 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 158,40*
€ 197,41*
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 158,49*
€ 197,43*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,30*
€ 201,71*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,50*
€ 203,17*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,75*
€ 207,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,17*
€ 241,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 199,57*
€ 237,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,41*
€ 221,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 186,40*
€ 221,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 186,38*
€ 221,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 186,37*
€ 221,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,68*
€ 217,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.