Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 150 S3 H2000xB1300xT600mm Grundregal verz.4 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-8000671734
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900004456
EAN/GTIN:
     4026212384574
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Grund-Regal
Grundregal
S3 Grundfeld · S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1100 kg
Anzahl Fachböden:
4
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 168,08*
€ 209,71*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 168,19*
€ 209,73*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,15*
€ 212,34*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,16*
€ 216,50*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 151,19*
€ 220,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,72*
€ 253,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 212,69*
€ 253,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 197,77*
€ 235,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,62*
€ 231,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,16*
€ 207,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.