Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal CLIP 150 S3 H2500xB1300xT500mm Grundregal verz.5 Stahlböden META


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-8000671736
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     9900004458
EAN/GTIN:
     4026212384598
Suchbegriffe:
Clip 150 Regal
Regal Clip 150
Grund-Regal
Grundregal
S3 Grundfeld · S3 = komplett zerlegte Rahmen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Feldlast:
1650 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
500 mm
Höhe:
2500 mm
Marke:
META
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 200,73*
€ 246,88*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 200,02*
€ 246,90*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,07*
€ 252,59*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,75*
€ 254,46*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 211,90*
€ 259,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,21*
€ 294,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 247,20*
€ 294,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 230,99*
€ 274,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 230,98*
€ 274,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 230,97*
€ 274,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 230,96*
€ 274,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,54*
€ 274,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,75*
€ 244,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.